AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76720228 品番 KLS40-12-V
参考基準価格(税別)¥12,360 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現
ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応
強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能

定格出力電力(W)40 入力電圧(V)AC85〜264/DC130〜370 定格出力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)3.4、ピーク4.4 端子形状コネクタ 出力数シングル 寸法(mm)22.5×50.8×76.2 質量(kg)0.14 定格入力電圧(V)AC100〜240 容量(W)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)AC264/DC370 最大出力電圧(V)DC12.2 最大出力電流(A)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする