AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76720255 品番 KGS60-24-V
参考基準価格(税別)¥13,570 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現
ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応
強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能

定格出力電力(W)60 入力電圧(V)AC85〜264/DC110〜350 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)2.5、ピーク3.33 端子形状コネクタ 出力数シングル 寸法(mm)28×50.8×101.6 質量(kg)0.16 定格入力電圧(V)AC100〜240 容量(W)80(強制空冷) RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)AC264/DC350 最大出力電圧(V)DC24.2 最大出力電流(A)3.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする