アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76720456
品番
OJS12SX-U1
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
AC/DCではユニークなオンボード構造
AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発
使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
定格出力電力(W)
10.8
入力電圧(V)
AC85〜264
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電流(A)
0.9
端子形状
基板挿入ピン
出力数
シングル
寸法(mm)
22×36×78
質量(kg)
0.038
定格入力電圧(V)
AC100〜240
容量(W)
10.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
AC264
最大出力電圧(V)
DC12.2
最大出力電流(A)
0.9