定格出力電力(W)10.8
入力電圧(V)AC85〜264
定格出力電圧(V)DC+12(CH1)、DC-12(CH2)
定格出力電流(A)0.45(CH1)、0.45(CH2)
端子形状基板挿入ピン
出力数マルチ2ch
寸法(mm)22×36×78
質量(kg)0.038
定格入力電圧(V)AC100〜240
容量(W)10.8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電圧(V)AC264
最大出力電圧(V)DC+12.2(CH1)、DC-12.2(CH2)
最大出力電流(A)0.45(CH1)、0.45(CH2)