AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76720499 品番 OJS23WX-U1
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

AC/DCではユニークなオンボード構造
AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発
使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました

定格出力電力(W)10.5 入力電圧(V)AC85〜264 定格出力電圧(V)DC+15(CH1)、DC-15(CH2) 定格出力電流(A)0.35(CH1)、0.35(CH2) 端子形状基板挿入ピン 出力数マルチ2ch 寸法(mm)22×36×78 質量(kg)0.038 定格入力電圧(V)AC100〜240 容量(W)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)AC264 最大出力電圧(V)DC+15.3(CH1)、DC-15.3(CH2) 最大出力電流(A)0.35(CH1)、0.35(CH2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする