アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力電圧(V)
DC24
容量(W)
14.88
注文コード
76720535
品番
VTM24SC48
参考基準価格(税別)
¥15,990
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH〜3CH出力、15W〜150Wまで豊富な品揃え
定格出力電力(W)
14.88
入力電圧(V)
DC38〜63
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電流(A)
0.62
端子形状
ねじ端子
出力数
シングル
寸法(mm)
25×80×118
質量(kg)
0.25
定格入力電圧(V)
DC48
容量(W)
14.88
最大入力電圧(V)
DC63
最大出力電圧(V)
DC25.2
最大出力電流(A)
0.62