DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC5 容量(W)25 注文コード76720544 品番VTA05SC24
参考基準価格(税別)¥17,910 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は定格出力電圧・容量など39種類から選べます 他の種類を見る

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH〜3CH出力、15W〜150Wまで豊富な品揃え

定格出力電力(W)25 入力電圧(V)DC19〜32 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)5 端子形状ねじ端子 出力数シングル 寸法(mm)31×85×135 質量(kg)0.39 定格入力電圧(V)DC24 容量(W)25 最大入力電圧(V)DC32 最大出力電圧(V)DC5.5 最大出力電流(A)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする