アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力電圧(V)
DC12
容量(W)
108
注文コード
76720623
品番
VTD12SC12
参考基準価格(税別)
¥34,240
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH〜3CH出力、15W〜150Wまで豊富な品揃え
定格出力電力(W)
108
入力電圧(V)
DC9.2〜16
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電流(A)
9
端子形状
ねじ端子
出力数
シングル
寸法(mm)
97×48×190(端子台含まず)
質量(kg)
0.75
定格入力電圧(V)
DC12
容量(W)
108
最大入力電圧(V)
DC16
最大出力電圧(V)
DC13.2
最大出力電流(A)
9