DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC24 容量(W)120 注文コード76720648 品番VTD24SC24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥34,240 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900
この商品は定格出力電圧・容量など39種類から選べます 他の種類を見る

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH〜3CH出力、15W〜150Wまで豊富な品揃え

定格出力電力(W)120 入力電圧(V)DC19〜32 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)5 端子形状ねじ端子 出力数シングル 寸法(mm)97×48×190(端子台含まず) 質量(kg)0.75 定格入力電圧(V)DC24 容量(W)120 最大入力電圧(V)DC32 最大出力電圧(V)DC26.4 最大出力電流(A)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする