アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力電圧(V)
DC24
容量(W)
120
注文コード
76720666
品番
VTD24SD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥34,240
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH〜3CH出力、15W〜150Wまで豊富な品揃え
定格出力電力(W)
120
入力電圧(V)
DC85〜143
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電流(A)
5
端子形状
ねじ端子
出力数
シングル
寸法(mm)
97×48×190(端子台含まず)
質量(kg)
0.75
定格入力電圧(V)
DC110
容量(W)
120
最大入力電圧(V)
DC143
最大出力電圧(V)
DC26.4
最大出力電流(A)
5