DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC12 容量(W)156 注文コード76720675 品番VTE12SC12
参考基準価格(税別)¥44,320 販売価格(税込) ¥40,590
販売価格(税別)
36,900
この商品は定格出力電圧・容量など39種類から選べます 他の種類を見る

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH〜3CH出力、15W〜150Wまで豊富な品揃え

定格出力電力(W)156 入力電圧(V)DC9.2〜16 定格出力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)13 端子形状ねじ端子 出力数シングル 寸法(mm)97×70×200(端子台含まず) 質量(kg)1.4 定格入力電圧(V)DC12 容量(W)156 最大入力電圧(V)DC16 最大出力電圧(V)DC13.2 最大出力電流(A)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする