アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力電圧(V)
DC15(CH1)、DC15(CH2)
容量(W)
25.5
注文コード
76720824
品番
VTA23FWC24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
この商品は
定格出力電圧・容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH〜3CH出力、15W〜150Wまで豊富な品揃え
定格出力電力(W)
25.5
入力電圧(V)
DC19〜32
定格出力電圧(V)
DC15(CH1)、DC15(CH2)
定格出力電流(A)
1(CH1)、0.7(CH2)
端子形状
ねじ端子
出力数
マルチ2ch
寸法(mm)
31×85×135
質量(kg)
0.39
定格入力電圧(V)
DC24
容量(W)
25.5
最大入力電圧(V)
DC32
最大出力電圧(V)
DC15.8(CH1)、DC15.8(CH2)
最大出力電流(A)
1(CH1)、1(CH2)