DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+12(CH2)、DC-12(CH3) 容量(W)30 注文コード76720858 品番VTA01C24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,770 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は定格出力電圧・容量など39種類から選べます 他の種類を見る

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH〜3CH出力、15W〜150Wまで豊富な品揃え

定格出力電力(W)30 入力電圧(V)DC19〜32 定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+12(CH2)、DC-12(CH3) 定格出力電流(A)2.8(CH1)、0.5(CH2)、0.4(CH3) 端子形状ねじ端子 出力数マルチ3ch 寸法(mm)31×85×135 質量(kg)0.39 定格入力電圧(V)DC24 容量(W)30 最大入力電圧(V)DC32 最大出力電圧(V)DC+5.3(CH1)、DC+12.4(CH2)、DC-12.4(CH3) 最大出力電流(A)3(CH1)、0.75(CH2)、0.5(CH3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする