DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3) 容量(W)44.5 注文コード76720885 品番VTB04C24
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900
この商品は定格出力電圧・容量など39種類から選べます 他の種類を見る

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH〜3CH出力、15W〜150Wまで豊富な品揃え

定格出力電力(W)44.5 入力電圧(V)DC19〜32 定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3) 定格出力電流(A)5(CH1)、0.65(CH2)、0.65(CH3) 端子形状ねじ端子 出力数マルチ3ch 寸法(mm)33×96×160 質量(kg)0.41 定格入力電圧(V)DC24 容量(W)44.5 最大入力電圧(V)DC32 最大出力電圧(V)DC+5.3(CH1)、DC+15.5(CH2)、DC-15.5(CH3) 最大出力電流(A)5(CH1)、0.65(CH2)、0.65(CH3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする