アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力電圧(V)
DC24
容量(W)
16.8
注文コード
76720955
品番
SVM24SC24
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
小型化を追求した最小クラスのサイズ
定格出力電力(W)
16.8
入力電圧(V)
DC19〜32
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電流(A)
0.7
端子形状
ねじ端子
出力数
シングル
寸法(mm)
20×60×83(端子台含まず)
質量(kg)
0.125
定格入力電圧(V)
DC24
容量(W)
16.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
DC32
最大出力電圧(V)
DC26.4
最大出力電流(A)
0.7