DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC24 容量(W)16.8 注文コード76720989 品番SVM24SC48
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,550 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は定格出力電圧・容量など35種類から選べます 他の種類を見る

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
小型化を追求した最小クラスのサイズ

定格出力電力(W)16.8 入力電圧(V)DC38〜63 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.7 端子形状ねじ端子 出力数シングル 寸法(mm)20×60×83(端子台含まず) 質量(kg)0.125 定格入力電圧(V)DC48 容量(W)16.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)DC63 最大出力電圧(V)DC26.4 最大出力電流(A)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする