アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力電圧(V)
DC12
容量(W)
25.2
注文コード
76721025
品番
SVA12SC12
参考基準価格(税別)
¥16,930
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
小型化を追求した最小クラスのサイズ
定格出力電力(W)
25.2
入力電圧(V)
DC9.2〜16
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電流(A)
2.1
端子形状
ねじ端子
出力数
シングル
寸法(mm)
24×73×95(端子台含まず)
質量(kg)
0.225
定格入力電圧(V)
DC12
容量(W)
25.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
DC16
最大出力電圧(V)
DC13.2
最大出力電流(A)
2.1