DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC3.3 容量(W)1.98 注文コード76721436 品番OGS3R0-03-1224
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は定格出力電圧・容量など32種類から選べます 他の種類を見る

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V〜16V
12V系+24V系→DC8V〜32V
24V系+48V系→DC18V〜72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現

定格出力電力(W)1.98 入力電圧(V)DC8〜32 定格出力電圧(V)DC3.3 定格出力電流(A)0.6 端子形状基板挿入ピン 出力数シングル 寸法(mm)9×27.6×15.1 質量(kg)0.003 定格入力電圧(V)DC12〜24 容量(W)1.98 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)DC32 最大出力電圧(V)DC3.399 最大出力電流(A)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする