DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC12 容量(W)12 注文コード76721533 品番OGS10-12-1224
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は定格出力電圧・容量など32種類から選べます 他の種類を見る

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V〜16V
12V系+24V系→DC8V〜32V
24V系+48V系→DC18V〜72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現

定格出力電力(W)12 入力電圧(V)DC8〜32 定格出力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)1 端子形状基板挿入ピン 出力数シングル 寸法(mm)11×42.8×21 質量(kg)0.007 定格入力電圧(V)DC12〜24 容量(W)12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)DC32 最大出力電圧(V)DC12.36 最大出力電流(A)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする