DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC+12(CH1)、DC-12(CH2) 容量(W)1.56 注文コード76721558 品番OGD1R5-12-0512
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は定格出力電圧・容量など32種類から選べます 他の種類を見る

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V〜16V
12V系+24V系→DC8V〜32V
24V系+48V系→DC18V〜72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現

定格出力電力(W)1.56 入力電圧(V)DC4.5〜16 定格出力電圧(V)DC+12(CH1)、DC-12(CH2) 定格出力電流(A)0.065(CH1)、0.065(CH2) 端子形状基板挿入ピン 出力数マルチ2ch 寸法(mm)9.5×25×12.2 質量(kg)0.003 定格入力電圧(V)DC5〜12 容量(W)1.56 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)DC16 最大出力電圧(V)DC+12.36(CH1)、DC-12.36(CH2) 最大出力電流(A)0.065(CH1)、0.065(CH2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする