定格出力電力(W)6.24
入力電圧(V)DC8〜32
定格出力電圧(V)DC+12(CH1)、DC-12(CH2)
定格出力電流(A)0.26(CH1)、0.26(CH2)
端子形状基板挿入ピン
出力数マルチ2ch
寸法(mm)10×35.2×18.1
質量(kg)0.005
定格入力電圧(V)DC12〜24
容量(W)6.24
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電圧(V)DC32
最大出力電圧(V)DC+12.36(CH1)、DC-12.36(CH2)
最大出力電流(A)0.26(CH1)、0.26(CH2)