アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76721698
品番
OC3V-2.2SC05
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC
1.2A〜1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意
スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz
定格出力電力(W)
9.9
入力電圧(V)
DC4.5〜5.5
定格出力電圧(V)
DC1.5〜3.3
定格出力電流(A)
3
端子形状
基板挿入ピン
出力数
シングル
寸法(mm)
10×21.4×32
質量(kg)
0.0085
定格入力電圧(V)
DC5
容量(W)
9.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
DC5.5
最大出力電圧(V)
DC3.3
最大出力電流(A)
3