アルス(イーター電機)
アルス(イーター電機)の 電源(制御機器)
アルス(イーター電機)の 変圧・変換
アルス(イーター電機)の スイッチング電源
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力電圧(V)
DC12
容量(W)
1.56
注文コード
76721743
品番
OEJ12SC1224
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V〜16V
12V系+24V系→DC8V〜32V
24V系+48V系→DC18V〜72V
8.5mm以下の低背設計
定格出力電力(W)
1.56
入力電圧(V)
DC8〜32
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電流(A)
0.13
端子形状
基板挿入ピン
出力数
シングル
寸法(mm)
8×19.5×32
質量(kg)
0.006
定格入力電圧(V)
DC12〜24
容量(W)
1.56
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
DC32
最大出力電圧(V)
DC12.36
最大出力電流(A)
0.13