定格出力電力(W)1.5
入力電圧(V)DC4.5〜16
定格出力電圧(V)DC+15(CH1)、DC-15(CH2)
定格出力電流(A)0.05(CH1)、0.05(CH2)
端子形状基板挿入ピン
出力数マルチ2ch
寸法(mm)8×19.5×32
質量(kg)0.006
定格入力電圧(V)DC5〜12
容量(W)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電圧(V)DC16
最大出力電圧(V)DC+15.45(CH1)、DC-15.45(CH2)
最大出力電流(A)0.05(CH1)、0.05(CH2)