DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC+15(CH1)、DC-15(CH2) 容量(W)10.5 注文コード76721804 品番OES23WC1224
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は定格出力電圧・容量など11種類から選べます 他の種類を見る

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V〜16V
12V系+24V系→DC8V〜32V
24V系+48V系→DC18V〜72V
8.5mm以下の低背設計

定格出力電力(W)10.5 入力電圧(V)DC8〜32 定格出力電圧(V)DC+15(CH1)、DC-15(CH2) 定格出力電流(A)0.35(CH1)、0.35(CH2) 端子形状基板挿入ピン 出力数マルチ2ch 寸法(mm)8.5×39×46 質量(kg)0.014 定格入力電圧(V)DC12〜24 容量(W)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)DC32 最大出力電圧(V)DC+15.3(CH1)、DC-15.3(CH2) 最大出力電流(A)0.35(CH1)、0.35(CH2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする