A4シートフィードスキャナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76725374 品番DS-790WN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

PCレスでスキャンから保存・転送まで完結。認証スキャンにも対応したネットワーク共有モデル。両面同時読み取りにも対応し、1分間にA4原稿で45枚/90面の高速スキャンを実現。1度に100枚の原稿をセット可能で、業務効率アップにつながります。

原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) センサーカラーCIS×2 色(本体) 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー(PCレス機能あり) 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り 解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】50〜1200dp(i 1dpi刻み) 読み取り速度【モノクロ】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【カラー】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【ADF/カラー】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi) 読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TIEEE802.11a/b/g/n/ac 給紙容量【ADF】100枚(80g/m2紙) ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN) フォーマット形式(出力)JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PDF、PNG 電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)動作時:約15 外形寸法(mm)296×212×217(給紙トレイ装着) 質量(kg)約3.7 付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード(100V用)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 規格国際エネルギースタープログラム適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様【最大有効領域】最大:215.9×6096mm(8.5×240インチ) エコマーク認定番号21 155 023

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする