メガネ型HDヘッドセットディスプレイ、及びAndroid搭載コントローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76725417 品番BT-35ES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Android搭載コントローラーにアプリケーションをインストールすることで、ビデオ会議のように現場とオフィスで状況をリアルタイム共有可能。ヘッドセットの画面は、シリコンOLED(有機EL)の高画質・高コントラスト、オフィスからの図面やマニュアル表示も鮮明です。ハンズフリーにより話し合いながらの業務が可能。ヘッドセットのカメラでQRコード等の読み込みも可能。可動式のテンプルが男女問わず幅広い頭囲サイズにフィット。生活防水(IPX2対応)、2層マグネシウム構造で不特定多数の使用に耐えうる高い耐久性を実現。跳ね上げ式シェードで環境光の明暗に容易に対応可能です。

投影方式Si-OLED(有機EL) 解像度1280×720ピクセル 画面サイズ仮想画面:40型相当 (仮想視聴距離2.5m時) 接続端子インターフェイスボックス接続端子、4極ミニジャック(イヤフォンマイクCTIA規格対応)、USB Type-C、HDMI(R)、USB Micro-B(給電専用) カメラ仕様ヘッドセット:500万画素、コントローラー:1300万画素オートフォーカス 外形寸法(mm)ヘッドセット:189×193×30(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず) 電源ヘッドセット:USB Type-C Current@1.5A、USB Micro-B 5.0V/1.5A(DC入力)、コントローラー:充電式バッテリー内蔵 消費電力(W)約6.5 質量(g)ヘッドセット:約119(ケーブル・シェード含まず)、コントローラー:約180 対応OSコントローラー:AndroidTM OS ディスプレイ約3インチタッチパネル Wi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック 付属品スタートガイド、ユーザーガイド、保証書、インターフェイスボックス、コントローラー、ノーズパッド、ACアダプタ、USBケーブル、セミハードキャリングケース、シェード、ベルトクリップ、ケーブルリテーナー、取り付け用ネジ 仕様コントローラー:BO-IC400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする