チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径【IN側】R1/4、【OUT側】Φ5 注文コード76725453 品番CCN-08F-5
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥8,127
販売価格(税別)
7,388
この商品は接続口径など25種類から選べます 他の種類を見る

ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。
クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。
スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。
Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。
噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)
金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。

ねじの種類R 接続口径【IN側】R1/4、【OUT側】Φ5 使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体 クラッキング圧力(kPa)25(参考値) オリフィス(mm)5 粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)2(水圧にて) 圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m) 流体温度(℃)-10〜60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10〜60 取付姿勢自在 材質(ボディ)SUS303 材質(Oリング)FKM 質量(g)50 用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止
注意
※使用流体は、ステンレス(クロムめっき)、フッ素ゴムに影響を与えない液体とする。
※クラッキング圧力とは、5mL/min(AIR)の流量が認められる圧力を表します。液体の種類、粘度により高くなる可能性があります。また、長期間放置後の使用時には、初期のクラッキング圧力が通常のクラッキング圧力より高くなる可能性があります。
※ノズルの調整は30°まで可能です。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)

商品説明動画

チェック弁(ノズルタイプ)CCNシリーズの使用事例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする