曜日別特売
ESD-09ES オートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトル ELPA 76725925

 

ESD-09ES オートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトル ELPA 76725925
ESD-09ES オートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトル ELPA 76725925
ESD-09ES オートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトル ELPA 76725925
ESD-09ES オートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトル ELPA 76725925
ESD-09ES オートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトル ELPA 76725925
ESD-09ES オートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトル ELPA 76725925
ESD-09ES オートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトル ELPA 76725925

オートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ 洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76725925品番ESD-09ES
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,659
販売価格(税別)
3,326

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。
手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。
本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。
電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。
フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。
洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。
ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。
濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。

用途液体タイプ専用電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。タンク容量(mL)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)質量(g)約380(電池除く)防水仕様IPX4(防沫形)アズワン品番65-0505-57繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする