オートディスペンサー 泡 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ 洗面所 透明ボトル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76725934 品番ESD-09AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,659
販売価格(税別)
3,326

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。
手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。
本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。
電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。
フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。
洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。
ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。
濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。

電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL)約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値) 質量(g)約380(電池除く) 防水仕様IPX4(防沫形) 用途泡タイプ専用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76725934
2022-06-24
用途:
事務所の洗面所
株式会社横浜メンテナンスサービス 様 (建設業・工事業)

詰替が上部からできるので、詰替時の液垂れがなく、清潔に使用できるので、購入しました。
使用後、約1か月が経ちますが、電池交換を2回ほど行いました。その都度、電源が切れる状態でしたが、とうとう某エボルタの新品に替えても電源が入らなくなりました。
電池ケースや電源ユニットの故障でしょうか?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする