オートディスペンサー ミスト 自動 非接触 感染症対策 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 アルコール 洗面所 透明ボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76725943 品番ESD-09MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,659
販売価格(税別)
3,326

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。
手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。
本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。
電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。
フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。
洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。
ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。
濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。

電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL)約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値) 質量(g)約380(電池除く) 防水仕様IPX4(防沫形) 用途消毒液専用 アズワン品番65-0505-59 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする