曜日別特売
MCT-2150 【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型) A&D 76726178

【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個レンタル日数(日)20アズワン品番3-4745-02-63注文コード76726178品番MCT-2150
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

汎用型のMCT-1150(荷重表示分解能:0.1N)と高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150(荷重表示分解能:0.01N)です。カラータッチパネルの採用により視認性が良く、操作が容易です。省スペース設計のため、卓上で使用可能、ロードセルのキャリブレーションは不要です。電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。PC用取り込みソフトウェアが標準で付属しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711定格荷重容量(N)最大500ストローク(mm)(クロスヘッド)370有効ストローク(mm)285速度範囲(mm/min)10~300※設定値の±5%以内(クロスヘッド)測定精度【荷重】±0.2F.S(500N~50N)/指示値の±2(50N~5N)/±0.1以内(5N以下)電源AC90~240V 50/60Hz付属品パソコン用取り込みソフト、フォーステスター本体 MCT-2150、平衡締付型ジョウ 500N MCT用 JM-JFM-500N 上下2個、STA用圧縮受圧板 500N/1kN J-C3-1KN-U 上下2個、アタッチメントセット 500N MCT用 JM-X001-500Nアズワン品番3-4745-02-63サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする