C5 【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ) 76726659

C5 【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ) 76726659
C5 【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ) 76726659

【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個
レンタル日数(日)20
内容量1個注文コード76726659品番C5
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。

測定範囲(℃)-20~400分解能(℃)0.1精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%視野角71.5×56°撮影距離(cm)最小10モード【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンドインターフェースUSBType-C対応OSWindows(R)8/10電源充電式リチウムイオン電池付属品充電用USBケーブル、ポーチアズワン品番3-3636-11-63サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度は環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上においての値です。※C5は「FLIR Tools」を使うことは出来ません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする