【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー 校正証明書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76726686 品番 Pti120(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

校正証明書付の機種となりますFluke Connect Asset Tagging を使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを 120×90 赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル) で得られます。最大 1m から落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20〜150℃。

空間分解能(mrad)7.6 分解能【赤外】120×90(10800ピクセル) 視野角50°(H)×38°(V) 温度測定範囲(℃)-20〜150(-10℃未満では校正なし) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)2.5×12.7×8.9 アズワン品番64-0997-17-70 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※主な機能※画像品質※▼IR-Fusion テクノロジー対応。赤外線画像に可視画像の全体的な構図を追加可能※▼AutoBlend モード連続ブレンディング(0% to 100%)※▼堅牢なエルゴノミクス・デザイン※データ保存および画像キャプチャ※電池※温度測定※カラー・パレット※一般仕様※この商品の校正期間は1年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする