4F211-08-BODY-ASSY パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4Fシリーズ(部品) CKD 76726867

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4Fシリーズ(部品)

(4件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76726867 品番4F211-08-BODY-ASSY
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は電圧・内容量など1652種類から選べます 他の種類を見る
種別部品 接続口径Rp1/4 ポート数5 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38358661
2022-12-13
用途:
製材機械のメンテナンス時
有限会社ファームオカムラ 様

セレックスバルブ部品の一部の硬化が早い為割れがおこりやすい

対象商品:
76997602
2016-06-07
用途:
木材の搬送ラインの動作に使用
有限会社池田木材 様

本体だととても高価ですが消耗品のパーツが出て助かりました。納入時間も早く純正部品なので動作も問題なく活躍しています。

対象商品:
77191755
2016-05-19
用途:
機械のメンテナンス

補修部品ですので使用した感想とかは有りませんが、他に注文出来るところを知りませんので助かってます。

対象商品:
38358661
2014-02-10
用途:
ブレーキテスターのシリンダの切り替え弁
有限会社シバタオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

部品には満足してきれいに直ったのですが、できればオーリングとかガスケットもセットであればありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする