【レンタル】高低温サーキュレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76726923 品番 CD-300F
参考基準価格(税別)¥108,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。

温度調節範囲(℃)-25〜150 精度(℃)±0.03 循環方式【外部】密閉系向 表示分解能0.1℃ 冷却能力310W(at20℃)/280W(at0℃)/110W(at-20℃)(媒体:エタノール) 使用液水(軟水)、エタノール、不凍液(エチレングリコール・エチルアルコール等) 最大吐出圧力(MPa)0.035(350mbar) 槽容量(L)4 寸法(mm)130×150×150 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大吐出量(L/min)15(ポンプ能力) アズワン品番2-1999-12-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シリコンオイル等のオイル系は使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする