CKD
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
DC100
注文コード
76728023
品番
4F220-08-DC100V
参考基準価格(税別)
¥20,990
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
3918
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rp1/4
電圧(V)
DC100
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気