【レンタル】照度計 (校正証明書付)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)6(延長) 注文コード76728043 品番TM-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はレンタル日数など8種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 精度(%)±6(LEDは測定できません) 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ アズワン品番1-1633-01-40
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76728043 TM-205 64640959 TM-205 【レンタル】照度計 (校正証明書付) Tenmars 【レンタル】照度計 (校正証明書付) Tenmars 1個 739 税込813

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
照度測定 立会作業時
有限会社大喜電気工事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

電池取りつけケーブルの半田がとれていて電源がつかない状態で出荷されている模様。
検査立会の前に物の確認はしたが、動作試験はしていなかったため当日大変困ったが、当方電気工事店だったので、簡易で電池に取りつけ辛うじて
検査は受けれた。通電確認して電池を外した時に断線したと思われるが、
非常に困った。2度とこのような事が無い用にしてもらいたい。

対象商品:
76728007
2025-06-02
用途:
照度測定
電気・ガス・熱供給・水道業

電池の線が断線していて、大変困った。レンタル品なのでしょうがないのか、壊れた機械を出されても困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする