【レンタル】CO2濃度計 高濃度測定セット 校正証明書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76728628 品番 GMP251(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥94,400 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

高濃度CO2 計測用のレンタルセットです。ライフサイエンス用インキュベーター、冷蔵室、果物や野菜の輸送など、正確なCO2 濃度計測が必要とされる用途に最適です。

測定範囲0〜20%(CO2) 動作温度範囲(℃)-40〜60 プローブ長(mm)96 付属品CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)、接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)、指示計 MI70(2-9392-01)、フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)、MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14) プローブ径(Φmm)25 アズワン品番3-8801-22-74 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※レンタル付属品※▼CO2 プローブ GMP251 (63-1246-42)※▼接続ケーブルCBL210472 (63-1246-48)※▼指示計 MI70(2-9392-01)※▼フラットケーブルCBL210493SP (3-8801-11)※▼MI70Link ソフトウェア +USB ケーブル 219687 (2-9392-14)※この商品の校正期間は2年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする