【レンタル】サーマルカメラ 顔認証型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76728786 品番 51160
参考基準価格(税別)¥24,290 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

見やすく、使いやすい8インチ大画面。10,000人の顔登録機能搭載限られたスペースでも使用可能0.3m〜0.5m離れて撮影可能顔認証&温度検知&マスク検出機能温度異常アラーム付(文字表示と音声)初期設定および顔登録にはPC(Windows10)が必要です。

測定精度(℃)±0.3〜0.5 測定温度範囲(℃)32〜41 モニターサイズ8インチ 最大解像度800×1280(カラー画像モジュール) 電源(V)DC12/2A 動作温度範囲(℃)16〜35 寸法(mm)257×138×45.8 付属品卓上スタンドベース(SB-01)、卓上スタンド支柱(SP-01)、ACアダプターDC12V2A 仕様【その他必要なもの】PC(Windows10)、【推奨距離】1.5〜3m アズワン品番64-6317-66-62 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※その他必要なもの・PC(Windows10)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする