【レンタル】携帯端末用UV除菌装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76728917 品番 CLEAN BUNKER ULS-10
参考基準価格(税別)¥47,680 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

わずか7秒の高速除菌プロセスでスマートフォンを除菌します。スマートフォンを置くだけなので誰でも簡単にご利用できます。独自の紫外線(UV-C)LEDエンジンを採用、パワフルな出力でスマートフォンの360°表面除菌を実現しました。UV照射を透過する素材を使用した専用トレーがございます。

寸法(mm)800×250×310 質量(kg)約11 光源UV-C LEDエンジン 連続使用時間(時間)20000まで ディスプレイTFT LCD(画素数 800×480) 電源(V)AC100(50/60Hz) セット内容本体、ACアダプター、取扱い説明書、使い方パネル(A4) 仕様【UV照射量】≧(大なりイコール)30mW・sec/cm2@50mm アズワン品番64-6400-07-63 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※電源100VAC 50/60Hz

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする