【レンタル】ウォーターバススターラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76729845 品番 WBS-80M
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590

水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。

槽内寸法(mm)Φ180×180 温度設定範囲(℃)室温+5〜80 温度調節精度(℃)±2 回転数(min-1[r.p.m])100〜1200 寸法(Φmm)7〜10(取り付け可能温度計) 電源(V)AC100(50/60Hz)800W 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個 アズワン品番2-7940-31-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※試料を直接撹拌する際はスノコを使用せずにΦ100mm以下の容器をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする