【レンタル】デジタルマノメータ(ゲージ圧計) 校正証明書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)10 アズワン品番1-6121-01-71 注文コード76731358 品番M-382(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

校正証明書付の機種となります。測定データを固定するデータホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能が付いています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。

寸法(mm)65.5×35×173.5(ゲージ圧計) 測定範囲0〜±20.00kPa 分解能0.01kPa 電源006P(9V)電池×1個 アズワン品番1-6121-01-71 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※接続チューブ付き※本商品はゲージ圧計です。※0〜±20kPaの測定範囲を超える圧力は測定できません。大気圧付近の比較的低い圧力測定用です。※水圧や腐食性ガス圧の測定はできません。※この商品の校正期間は1年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする