【レンタル】ナノバブル発生装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76731963 品番 NB-1
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,290
販売価格(税別)
83,900

水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。

寸法(mm)220×200×450 採水量最大4L/回 内径×外径(Φmm)4×6(ガスイントレット) 電源(V)AC100Vアダプター(入力100〜240(50/60Hz)) 付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100〜240V 50/60Hz) 仕様【ホース口】G1/2×2 アズワン品番3-6508-01-62 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※ガス圧量0.2MPa以上(水頭圧2m以下では不可)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする