【レンタル】プログラムホットスターラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76733397 品番 DP-2L
参考基準価格(税別)¥28,080 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。

寸法(mm)320×295×130 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])100〜1500(設定分解能:10rpm) 撹拌数6 温度設定範囲(℃)0〜350(設定分解能1℃) ヒーター容量(W)1300 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(Φ×mm)【推奨回転子】8×25/8×30(回転子は付属しておりません) アズワン品番1-5478-03-61 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※回転子は付属していません。※★※推奨回転子はΦ8×25mm、Φ8×30mmです。※★※回転数設定範囲は制御値です。※★高回転時は使用する容器・容量により脱調する場合がございます。※本製品に回転子は付属しておりません。ご使用の際、ご準備をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする