【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76734569 品番 ARE-V1200
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥37,950
販売価格(税別)
34,500

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!

機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1〜999秒) セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用) 寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450〜670(冷却器セット時/530×320×690〜910)、【オイルバス】300×320×240 回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20〜200 モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター 冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2 表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED 電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz) 質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3 容量(L)【オイルバス】約4.5 温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5〜180(1℃単位) 温度調節精度(℃)【オイルバス】±3 最大消費電力(W)【オイルバス】1000 仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60〜69、冷却水循環装置:1-5469-42-60〜69 アズワン品番4-2845-01-64 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※<レンタルセット内容>※▼ロータリーエバポレーター本体※▼冷却器セット(A18900476)(4-2845-11)冷却器セットには、ナス型フラスコ1L(24/40)・受けフラスコ(A18300110)(4-2845-16)が含まれます。※▼オイルバス(ARE-V1200-H)※▼ロータリージョイント(A18300206)※▼クリップ(A18900188)※▼真空シール(A18204186_18204187)※▼真空ホース3m(1-8451-05)×2本(真空ポンプと接続用)※▼ステンレスホースバンド(9-825-11)×4個※▼断熱ホース3m(1-5468-22)×2本(冷却水循環装置接続用)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする