【レンタル】低温恒温水槽

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76736398 品番 LTB-250α
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥43,450
販売価格(税別)
39,500

きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。

冷却能力(W)340 外寸(mm)305×490×700 槽内寸法(mm)239×299×200 槽容量(L)約12 付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本 電源AC100(50/60Hz) アズワン品番1-5468-52-61 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※液温40℃以上では冷凍機は働きません。※高温度域(80℃付近)での連続運転はお避けください。※循環ポンプの性能はポンプ単体使用時の値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする