質量(kg)約8.5回転数(min-1[r.p.m])15000モーター(W)140電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)カップ容量(mL)約100処理能力5~10g/回使用量50mL/回(液体窒素)回転方向真上から見て時計方向寸法(Φ×mm)【凍結コップ(SUS304)】75×50(内径)/85×60(ゴム外寸)寸法(mm)70×10(回転刃Z型)付属品標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ヶ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種、5-3252-13硬度替刃(SUS301)TPH-01K×1枚アズワン品番5-3252-21-40