【レンタル】摩損度試験器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)5 アズワン品番4-2678-02-60 注文コード76737229 品番MS-25H
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,740
販売価格(税別)
23,400
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠

寸法(mm)242×330×331 回転数(min-1[r.p.m])20〜112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可) 電源(V)AC100(50/60Hz) 落下高さ(cm)15.65(ドラムサイズ(MSS-D)) 内径(Φmm)288(ドラムサイズ(MSS-D)) 深さ(mm)38(ドラムサイズ(MSS-D)) アズワン品番4-2678-02-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドラム(MSS-D)は付属しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする