【レンタル】オリオン除湿乾燥機

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76739338 品番 RFB500F1
参考基準価格(税別)¥17,640 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化

質量(kg)37 除湿能力(L/h)1.4/1.6(50/60Hz) 使用温度範囲(℃)1〜40 電流(A)(50/60Hz)6.1/6.1 付属品排水用ホース19×26 1m(ドレンタンクを内蔵しておりますが、ホースにてドレン排出する事も可能です。) アズワン品番68-1413-30-62 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※汎用タイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76739365
2025-08-13
用途:
作業所内の除湿のため
株式会社さかいまちづくり公社 様 (サービス業)

既に購入もしましたので、レンタルの返却をしたいのですが方法を教えて

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする